※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
バースクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88564752
品番
BSM12075
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
材質
SUM22
表面処理
黒染め
寸法A
(並目)M12×1.75
寸法B(mm)
66
寸法C(mm)
75
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
9.7
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
20
寸法I(mm)
6
質量(g)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応