WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 金属素材
WAKI(和気産業)の 鉄/鋼
WAKI(和気産業)の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
金網 亜鉛引亀甲
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
88564787
品番
‐
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
網目を四角形の形に編まれた金網です。
幅(mm)
910
長さ(mm)
30000
網目(mm)
16×16
用途
フェンス、養鶏、工作などさまざまな用途に使用されております。
番手
#20