※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
トルクスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88564987
品番
TRS08060
参考基準価格(税別)
¥35,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
推力は250Nまで調整できます。
材質
SUM22
質量(g)
85
寸法F(mm)
6.5
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
20
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
25
寸法A
(並目)M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応