デジグリップ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 88565024 品番 #774B
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

フィット感に優れたおしゃれな手袋。滑りにくい独自のすべり止め加工。

サイズフリー 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ナイロン すべり止め:塩化ビニール サイバーブルー 質量(g)35 質量(g/ダース)420 ゲージ数15 入数(双)1 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88565006
2021-09-18
用途:
自転車に乗るときに
その他業種

ピンクを購入しましたがブラックの糸も入っているので大人でもかわいくなりすぎずいい感じです!

対象商品:
88565006
2021-05-27
用途:
自転車に乗る時に
その他業種

自転車に乗る時に使っています。
手は大きい方の成人女性ですがサイズはちょうどよかったです。
1年弱使用していますが丈夫で手のひら側の滑り止めもまだしっかりしています。
今回タイヤを購入する際に一緒に再購入しようと思います♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする