ジャングリップ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 88565058 品番 #923
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

のびのびフィット!強力すべり止めでグリップMAX!!

サイズフリー 全長(cm)21 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ナイロン、ポリウレタン すべり止め:塩化ビニール ファイヤー 質量(g)32 質量(g/ダース)384 ゲージ数15 入数(双)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88565042
2019-08-22
用途:
紙をめくったり数えたり

以前は違うものを使っていましたがこれを使うようになってからこれ一択です。
使用感、耐久性ともに文句なし。
黄色は汚れが目立つので黒かピンク、青系の色が欲しいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする