※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
スラストパッド(STP)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88565355
品番
STP-12
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。
ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
5°まで傾きます。
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
7
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
4.6(H12)
寸法E(mm)
4
寸法F(mm)
2.5
適合
(スラブスクリュー)SGT-M6
材質
SUM22L
質量(g)
4
熱処理
浸炭焼入HRC50〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応