スラストパッド(STP)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88565373 品番 STP-20
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。
ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
5°まで傾きます。

寸法A(mm)20 寸法B(mm)11 寸法C(mm)15 寸法D(mm)8.1(H12) 寸法E(mm)6 寸法F(mm)5 適合(スラブスクリュー)SGT-M10 材質SUM22L 質量(g)17 熱処理浸炭焼入HRC50〜60 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする