※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
スラストパッド(STP)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88565391
品番
STP-32
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。
ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。
5°まで傾きます。
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
12.1(H12)
寸法E(mm)
7.5
寸法F(mm)
7
適合
(スラブスクリュー)SGT-M16
材質
SUM22L
質量(g)
59
熱処理
浸炭焼入HRC50〜60
RoHS指令(10物質対応)
対応