※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
グラブスクリュー(SGB)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88565416
品番
SGB08040
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質
SUM22L
表面処理
黒染め
寸法A
(並目)M8×1.25
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
6.1
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
4
質量(g)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応