※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
グラブスクリュー(SGB)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88565443
品番
SGB10050
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
スラストパッド(SGB)とセットでご使用ください。(パッド別売)
材質
SUM22L
表面処理
黒染め
寸法A
(並目)M10×1.5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
7.8
寸法D(mm)
3.2
寸法E(mm)
5
質量(g)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応