※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGB18P スラストパッド(SGB) ナベヤ 88565513 SGB18P スラストパッド(SGB) ナベヤ 88565513

スラストパッド(SGB)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88565513 品番 SGB18P
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。
傷のつきやすいワークに最適です。

寸法A(mm)18 寸法B(mm)9.2 寸法C(mm)10.8 寸法D(mm)7.8 寸法E(mm)2.5 適合(スラブスクリュー)SGB-10 材質ポリアセタール 質量(g)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88565504
2019-05-03
用途:
とあるジグの材の固定用クランプ
製造業

ジグに対しての木材の固定に使用していますが、何の問題もありません。もう少し材に当たる側の径の大きいものがあるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする