※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGB21P スラストパッド(SGB) ナベヤ 88565522 SGB21P スラストパッド(SGB) ナベヤ 88565522

スラストパッド(SGB)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88565522 品番 SGB21P
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。
傷のつきやすいワークに最適です。

寸法A(mm)21 寸法B(mm)10 寸法C(mm)12.8 寸法D(mm)9.4 寸法E(mm)3 適合(スラブスクリュー)SGB-12 材質ポリアセタール 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88565504
2019-05-03
用途:
とあるジグの材の固定用クランプ
製造業

ジグに対しての木材の固定に使用していますが、何の問題もありません。もう少し材に当たる側の径の大きいものがあるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする