※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LOS06 ロケーティングスクリュー ナベヤ 88565547 LOS06 ロケーティングスクリュー ナベヤ 88565547

ロケーティングスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88565547 品番 LOS06
参考基準価格(税別)¥3,770 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
寸法B(mm)30 寸法C(mm)6 寸法D(mm)5 寸法E(mm)4 寸法F(mm)10 寸法G(mm)17 材質SUM22 質量(g)12 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC50〜60 寸法A(並目)M6×1.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする