※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
ロケーティングスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88565565
品番
LOS10
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
17
寸法G(mm)
35
材質
SUM22
質量(g)
37
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC50〜60
寸法A
(並目)M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応