※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LOS16 ロケーティングスクリュー ナベヤ 88565583 LOS16 ロケーティングスクリュー ナベヤ 88565583

ロケーティングスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88565583 品番 LOS16
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
寸法B(mm)70 寸法C(mm)16 寸法D(mm)10 寸法E(mm)10 寸法F(mm)24 寸法G(mm)52 材質SUM22 質量(g)125 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC50〜60 寸法A(並目)M16×2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする