※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
グリップスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
SKH51
寸法A
(並目)M20×2.5
注文コード
88565793
品番
GSM2040
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法A
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
六角棒レンチにより締付けます。
表面処理
黒染め
材質
SKH51
熱処理
焼入HRC55
寸法A
(並目)M20×2.5
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
1.27
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
8
質量(g)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応