※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSM1225T グリップスクリュー ナベヤ 88565827 GSM1225T グリップスクリュー ナベヤ 88565827

グリップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:SCM440 先端部:超硬 寸法A(並目)M12×1.75 注文コード88565827 品番GSM1225T
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は材質・寸法Aなど19種類から選べます 他の種類を見る

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
六角棒レンチにより締付けます。

表面処理黒染め 材質本体:SCM440 先端部:超硬 熱処理焼入HRC55 寸法A(並目)M12×1.75 寸法B(mm)25 寸法C(mm)1.27 寸法D(mm)7.9 寸法E(mm)2.3 寸法F(mm)6 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする