※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GSM2050TF グリップスクリュー ナベヤ 88565933 GSM2050TF グリップスクリュー ナベヤ 88565933

グリップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:SCM440 先端部:超硬 寸法A(並目)M20×2.5 注文コード88565933 品番GSM2050TF
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は材質・寸法Aなど19種類から選べます 他の種類を見る

黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
六角棒レンチにより締付けます。

表面処理黒染め 材質本体:SCM440 先端部:超硬 熱処理焼入HRC55 寸法A(並目)M20×2.5 寸法B(mm)50 寸法C(mm)1.27 寸法D(mm)12.7 寸法E(mm)3 寸法F(mm)10 質量(g)120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする