※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS12035F アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88565951 AGS12035F アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88565951

アライニンググリップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプAGS-F(フラット) 寸法A(並目)M12×1.75 注文コード88565951 品番AGS12035F
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品はタイプ・寸法Aなど38種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM440 熱処理焼入HRC35-40、(パッド部)焼入HRC60-62 表面処理(本体)黒染め、(パッド)黒染め 寸法A(並目)M12×1.75 寸法B(mm)35 寸法C(mm)1.5 寸法D(mm)6 寸法E(mm)6 寸法F(mm)1.6 質量(g)19 タイプAGS-F(フラット) 材質(パッド)ボール部:SKH51、先端部(当たり面):ボール部と一体 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする