※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS16050F アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88565994 AGS16050F アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88565994

アライニンググリップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプAGS-F(フラット) 寸法A(並目)M16×2 注文コード88565994 品番AGS16050F
参考基準価格(税別)¥8,250 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はタイプ・寸法Aなど38種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM440 熱処理焼入HRC35-40、(パッド部)焼入HRC60-62 表面処理(本体)黒染め、(パッド)黒染め 寸法A(並目)M16×2 寸法B(mm)50 寸法C(mm)1.5 寸法D(mm)8.5 寸法E(mm)8 寸法F(mm)2.3 質量(g)58 タイプAGS-F(フラット) 材質(パッド)ボール部:SKH51、先端部(当たり面):ボール部と一体 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする