※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS20050G アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88566125 AGS20050G アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88566125

アライニンググリップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプAGS-G(グリップ) 寸法A(並目)M20×2.5 注文コード88566125 品番AGS20050G
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はタイプ・寸法Aなど38種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM440 熱処理焼入HRC35-40 表面処理(本体)黒染め、(パッド)黒染め 寸法A(並目)M20×2.5 寸法B(mm)50 寸法C(mm)4 寸法D(mm)10 寸法E(mm)10 寸法F(mm)2.3 質量(g)90 タイプAGS-G(グリップ) 材質(パッド)ボール部:SUS440、先端部(当たり面):超硬 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする