※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS24040S アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88566195 AGS24040S アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88566195

アライニンググリップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプAGS-S(真鍮) 寸法A(並目)M24×3 注文コード88566195 品番AGS24040S
参考基準価格(税別)¥19,100 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はタイプ・寸法Aなど38種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM440 熱処理焼入HRC35-40 表面処理(本体)黒染め 寸法A(並目)M24×3 寸法B(mm)40 寸法C(mm)4 寸法D(mm)12 寸法E(mm)10 寸法F(mm)3 質量(g)107 タイプAGS-S(真鍮) 材質(パッド)ボール部:SUS440、先端部(当たり面):真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする