※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS20050J アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88566283 AGS20050J アライニンググリップスクリュー ナベヤ 88566283

アライニンググリップスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプAGS-J(樹脂) 寸法A(並目)M20×2.5 注文コード88566283 品番AGS20050J
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はタイプ・寸法Aなど38種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SCM440 熱処理焼入HRC35-40 表面処理(本体)黒染め 寸法A(並目)M20×2.5 寸法B(mm)50 寸法C(mm)4 寸法D(mm)10 寸法E(mm)10 寸法F(mm)2.3 質量(g)86 タイプAGS-J(樹脂) 材質(パッド)ボール部:SUS440、先端部(当たり面):デルリン RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする