※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
アライニンググリップスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
AGS-J(樹脂)
寸法A
(並目)M24×3
注文コード
88566317
品番
AGS24080J
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法A
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
SCM440
熱処理
焼入HRC35-40
表面処理
(本体)黒染め
寸法A
(並目)M24×3
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
10
寸法F(mm)
3
質量(g)
204
タイプ
AGS-J(樹脂)
材質(パッド)
ボール部:SUS440、先端部(当たり面):デルリン
RoHS指令(10物質対応)
対応