※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
グリップボルト
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88567071
品番
GBM0625
参考基準価格(税別)
¥2,820
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
黒皮ワーク用の強力ノンスリップボルトです。
頭部は六角でスパナレンチ等で締付けます。
表面処理
黒染め
材質
SCM440(先端部:超硬)
熱処理
焼入HRC35±5
寸法A
(並目)M6×1.0
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
5
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
7.9
寸法F(mm)
2.3
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応