※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKS05030 ソケットスクリュー ナベヤ 88569074 SKS05030 ソケットスクリュー ナベヤ 88569074

ソケットスクリュー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88569074 品番 SKS05030
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
寸法B(mm)30 寸法C(mm)22 寸法D(mm)5 寸法E(mm)8.5 寸法F(mm)4 材質SCM435 質量(g)5 表面処理黒染め 熱処理焼入HRC30±5 寸法A(並目)M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする