※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
ソケットスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88569196
品番
SKS08020
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
6
材質
SCM435
質量(g)
10
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応