※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
スタッド(とがり先)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88570246
品番
SDT1240
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
JISB1177に基づきます。
表面処理
黒染め
材質
SCM435
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M12×1.75
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
6
寸法D(mm)
3
質量(g)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応