※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
異径スタッド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88570526
品番
ISD1216
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,170
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
(並目)M16×2
寸法C(mm)
42
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
24
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
2
材質
S45C
質量(g)
55
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応