ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
Tスロットボルト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M8×1.25
注文コード
88570815
品番
BT08032M
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
黒染め
材質
S45C
熱処理
焼入HRC30±5
適合T溝幅(mm)
8
寸法A
(並目)M8×1.25
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
22
寸法D(mm)
7.7
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
6
質量(g)
20
強度区分
10.9
RoHS指令(10物質対応)
対応