※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
Tスロットボルト
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M20×2.5
注文コード
88571174
品番
BT20200M
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
表面処理
黒染め
材質
S45C
熱処理
焼入HRC30±5
適合T溝幅(mm)
20
寸法A
(並目)M20×2.5
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
125
寸法D(mm)
19.7
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
12
質量(g)
550
強度区分
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応