※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
Tスロットボルト(ハイテンション)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M12
寸法A
(並目)M12×1.75
注文コード
88571567
品番
BTH1450
参考基準価格(税別)
¥3,460
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法A
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M12
材質
SCM435(鋳造品)
質量(g)
70
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
13.7
寸法E(mm)
22
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
35
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M12×1.75
適合T溝幅(mm)
14
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応