※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
Tスロットボルト(ハイテンション)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M16
寸法A
(並目)M16×2
注文コード
88571725
品番
BTH1825
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・寸法A
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ径
M16
材質
SCM435(鋳造品)
質量(g)
430
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
17.7
寸法E(mm)
28
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
150
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M16×2
適合T溝幅(mm)
18
強度区分
12.9
RoHS指令(10物質対応)
対応