※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTH2440 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571847 BTH2440 Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤ 88571847

Tスロットボルト(ハイテンション)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M24 寸法A(並目)M24×3 注文コード88571847 品番BTH2440
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はねじ径・寸法Aなど34種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径M24 材質SCM435(鋳造品) 質量(g)1410 寸法F(mm)16 寸法D(mm)23.7 寸法E(mm)40 表面処理黒染め 寸法B(mm)400 寸法C(mm)240 熱処理焼入HRC30±5 寸法A(並目)M24×3 適合T溝幅(mm)24 強度区分12.9 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする