※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTM16100 Tスロットボルト ナベヤ 88571865 BTM16100 Tスロットボルト ナベヤ 88571865

Tスロットボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88571865 品番 BTM16100
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
ねじ径M16 材質S45C 質量(g)225 寸法F(mm)10 寸法D(mm)17.5 寸法E(mm)29 表面処理黒染め 寸法B(mm)100 寸法C(mm)65 適合溝幅(mm)18 熱処理焼入HRC30±5 寸法A(並目)M16×2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする