※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
Tスロットボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88571874
品番
BTM16150
参考基準価格(税別)
¥1,490
販売価格(税込)
¥1,637
販売価格(税別)
¥
1,488
バスケットに入れる
ねじ径
M16
材質
S45C
質量(g)
300
寸法F(mm)
10
寸法D(mm)
17.5
寸法E(mm)
29
表面処理
黒染め
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
100
適合溝幅(mm)
18
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M16×2
RoHS指令(10物質対応)
対応