ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
クランピングスタッド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88571996
品番
BC22250
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじ径A
M22
質量(g)
760
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
140
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応