※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
スタッドボルト(SUS)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A
(並目)M4×0.7
注文コード
88572242
品番
BM04040S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
寸法A
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
20
寸法A
(並目)M4×0.7
寸法D(mm)
7
質量(g)
5