※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
スタッドボルト(SUS)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572251
品番
BM04045S
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
SUS316L
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
20
寸法A
(並目)M4×0.7
寸法D(mm)
7
質量(g)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応