※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
スタッドボルト(SUS)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572477
品番
BM10050S
参考基準価格(税別)
¥4,420
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
SUS316L
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
30
寸法A
(並目)M10×1.5
寸法D(mm)
13
質量(g)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応