※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
スタッドボルト(SUS)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572495
品番
BM10070S
参考基準価格(税別)
¥5,950
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
材質
SUS316L
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
30
寸法A
(並目)M10×1.5
寸法D(mm)
13
質量(g)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応