※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BM10100S スタッドボルト(SUS) ナベヤ 88572522 BM10100S スタッドボルト(SUS) ナベヤ 88572522

スタッドボルト(SUS)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88572522 品番 BM10100S
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質SUS316L 寸法B(mm)100 寸法C(mm)40 寸法A(並目)M10×1.5 寸法D(mm)13 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88572407
2022-12-30
用途:
ジグのおネジ部
その他業種

高いと思ったら総切削。おかげで精度良く使えて満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする