※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングボルト
スタッドボルト(SUS)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572583
品番
BM12100S
参考基準価格(税別)
¥8,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
SUS316L
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
65
寸法A
(並目)M12×1.75
寸法D(mm)
15
質量(g)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応