ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットスクレーパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572617
品番
TSC1420
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法F(mm)
2.5
寸法C(mm)
8.5
寸法A(mm)
12.2
寸法G(mm)
16
寸法B(mm)
22.5
寸法D(mm)
29.5
質量(g)
105
寸法E(mm)
142
適合T溝幅(mm)
14-20
RoHS指令(10物質対応)
対応