ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットスクレーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572626
品番
TSC2232
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法F(mm)
6
寸法C(mm)
14.5
寸法A(mm)
15.5
寸法G(mm)
26.7
寸法B(mm)
35
寸法D(mm)
75.5
質量(g)
100
寸法E(mm)
173
適合T溝幅(mm)
22-32
RoHS指令(10物質対応)
対応