ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットスクレーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572635
品番
TSC3654
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
寸法F(mm)
5
寸法C(mm)
23.5
寸法A(mm)
25
寸法G(mm)
13
寸法B(mm)
55
寸法D(mm)
104
質量(g)
360
寸法E(mm)
238
適合T溝幅(mm)
36-54
RoHS指令(10物質対応)
対応