※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットカバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572671
品番
TC18-1000
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
寸法G(mm)
1.2
寸法F(mm)
15.3
寸法H(mm)
13.7
寸法C(mm)
15
寸法E(mm)
17.1
適合T溝幅(mm)
18
寸法B(mm)
18.3
寸法D(mm)
19.5
質量(g)
135
寸法A(mm)
1000
材質
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応