※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットカバー
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572687
品番
TC20-1000
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
寸法G(mm)
1.2
寸法F(mm)
17.4
寸法H(mm)
15.2
寸法C(mm)
16.5
寸法E(mm)
19.2
適合T溝幅(mm)
20
寸法B(mm)
20.4
寸法D(mm)
21.5
質量(g)
150
寸法A(mm)
1000
材質
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応