※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットカバー
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572705
品番
TC24-1000
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
寸法G(mm)
1.2
寸法F(mm)
21.5
寸法H(mm)
18.5
寸法C(mm)
20
寸法E(mm)
23.3
適合T溝幅(mm)
24
寸法B(mm)
24.5
寸法D(mm)
25.5
質量(g)
200
寸法A(mm)
1000
材質
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応