※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Tスロットカバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88572714
品番
TC28-1000
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
寸法G(mm)
1.2
寸法F(mm)
25.5
寸法H(mm)
20.7
寸法C(mm)
22
寸法E(mm)
27.3
適合T溝幅(mm)
28
寸法B(mm)
28.5
寸法D(mm)
29.5
質量(g)
220
寸法A(mm)
1000
材質
アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応